Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL Floor weiß + Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000658
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000658
EAN/GTIN:
     4026397670950
Suchbegriffe:
EUROLITE
Set
4x
LED
EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL Floor weiß + Case

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor weiß
Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
7 leistungsstarke 10-W-RGBAW/UV-LEDs (6in1)
Erzeugt dank 6-Farbmischung perfekte Voll- und Pastellfarben sowie Schwarzlicht
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 19 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 7 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Im 2; 3; 4; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
In verschiedene Farben erhältlich

ROADINGER Universal-Koffer-Case TDV-1
Individuelle Aufteilung des Innenraumes über flexible Polstertrennwände
Bietet optimalen Schutz für hochwertige Zubehörteile wie Objektive
Bestens geeignet für die übersichtliche Aufbewahrung von Kabeln
Mit Trennwände
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 3 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 12mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
3 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
Gewicht:8,97 kg
EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor weiß
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:20 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:T 0,5 A
Lampenart:LED-Lampe
LED:7 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:2; 3; 4; 6; 10
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Light Captain; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J
Abstrahlwinkel:17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):17°
Gehäusefarbe:Weiß
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 22 cm
Tiefe: 11 cm
Höhe: 21 cm
Gewicht:1,38 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
ROADINGER Universal-Koffer-Case TDV-1
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:12 mm
Tragegriff:1 Stück
Feststellscharnier:3 Stück
Verschluss:Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:Birkenmultiplexholz, 3 mm
Farbe:Schwarz, laminiert
Innenmaße:52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Maße:Breite: 54 cm
Tiefe: 31 cm
Höhe: 26 cm
Gewicht:3,45 kg

Weitere Suchbegriffe: SLS-7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 728,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,98*
€ 867,486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,23*
€ 859,454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,41*
€ 837,058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,16*
€ 814,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,88*
€ 766,217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.