Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL Spot weiß + Soft Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000657
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000657
EAN/GTIN:
     4026397671445
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer
EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL Spot weiß + Soft Bag

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor weiß
Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
7 leistungsstarke 10-W-RGBAW/UV-LEDs (6in1)
Erzeugt dank 6-Farbmischung perfekte Voll- und Pastellfarben sowie Schwarzlicht
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 19 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 7 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Im 2; 3; 4; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
In verschiedene Farben erhältlich

EUROLITE SB-18 Soft-Bag
Passend u. a. für 4 x FUTURELIGHT PRO Pixel Slim PAR-12 TCL (51842600) oder 5 x EUROLITE LED SLS-400 RGB 10mm Floor (51915350)
Großer Innenraum 5-fach unterteilbar durch einsetzbare Trennwände
Außentasche für Zubehör wie Kabel, Haken, Leuchtmittel und Tape
Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
1 robuster Tragegriff
Gewicht:6,12 kg
EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor weiß
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:20 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:T 0,5 A
Lampenart:LED-Lampe
LED:7 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:2; 3; 4; 6; 10
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Light Captain; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J
Abstrahlwinkel:17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):17°
Gehäusefarbe:Weiß
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 22 cm
Tiefe: 11 cm
Höhe: 21 cm
Gewicht:1,38 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
EUROLITE SB-18 Soft-Bag
Maximale Last:25 kg
Tragegriff:1 Stück
Material:Textil
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 47 cm
Tiefe: 24 cm
Höhe: 30 cm
Gewicht:600 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, 4x, LED, SLS-7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 694,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,62*
€ 826,598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,30*
€ 819,077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,96*
€ 799,632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,06*
€ 778,331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,23*
€ 728,554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.