Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 4x LED SLS-6 TCL Spot + Case TDV-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000632
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
bühnenspot
EUROLITE Set 4x LED SLS-6 TCL Spot + Case TDV-1

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot
Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
6 leistungsstarke 8-W-RGB-LEDs (3in1)
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 6 x high-power 8 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Im 2; 3; 4; 5; 7 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt

ROADINGER Universal-Koffer-Case TDV-1
Individuelle Aufteilung des Innenraumes über flexible Polstertrennwände
Bietet optimalen Schutz für hochwertige Zubehörteile wie Objektive
Bestens geeignet für die übersichtliche Aufbewahrung von Kabeln
Mit Trennwände
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 3 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 12mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
3 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
Gewicht:8,09 kg
EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:15 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:6 x high-power 8 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:2; 3; 4; 5; 7
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):30°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 22 cm
Tiefe: 11 cm
Höhe: 21 cm
Gewicht:1,16 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
ROADINGER Universal-Koffer-Case TDV-1
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:12 mm
Tragegriff:1 Stück
Feststellscharnier:3 Stück
Verschluss:Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:Birkenmultiplexholz, 3 mm
Farbe:Schwarz, laminiert
Innenmaße:52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Maße:Breite: 54 cm
Tiefe: 31 cm
Höhe: 26 cm
Gewicht:3,45 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, 4x, LED, SLS-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 497,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,53*
€ 592,061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,46*
€ 586,027
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,00*
€ 564,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,80*
€ 554,302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,82*
€ 509,106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.