Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 2x LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W Lichtleiste + Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000615
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste
EUROLITE Set 2x LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W Lichtleiste + Case

EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W Lichtleiste 6°
10 leistungsstarke 5-W-WW-LEDs (3200 K)
Jede LED separat steuerbar
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 10 x high-power 5 W Warmweiß (WW)
Im 1; 3; 5; 10; 15 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7
,
Gewicht:19,00 kg
EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W Lichtleiste 6°
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:60 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:10 x high-power 5 W Warmweiß (WW)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:1; 3; 5; 10; 15
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:6°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):6°
Gehäusefarbe:Schwarz
Maße:Länge: 99,5 cm
Tiefe: 15 cm
Höhe: 80 cm
Gewicht:4,15 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7
Fach außen:1 m x 5 cm x 15 cm
Innenmaße:1 m x 25,5 cm x 15 cm
Fach mitte:1 m x 8,5 cm x 15 cm
Gewicht:10,70 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, 2x, LED, STP-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 891,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,66*
€ 1.061,075
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,62*
€ 1.057,458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,68*
€ 1.026,589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,28*
€ 993,983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,70*
€ 942,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.