Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 2x LED PLL-360 3200K Panel + Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000600
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EUROLITE
Set
2x
LED
EUROLITE Set 2x LED PLL-360 3200K Panel + Case

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel
Hochwertige Flächenleuchte mit 360 superhellen, weißen LEDs
Ideal für Fotografie, Film, Bühne und Messebeleuchtung
Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
Milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Dauerlicht
Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
Elektronischer Dimmer (0-100%)
4 verschiedene Dimmergeschwindigkeiten wählbar
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Schnelles Einstellen der Leuchtstärke per Drehregler
Strobe-Effekt
Flaches, robustes Metallgehäuse
Komfortabler Haltegriff
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
Verschiedene Ausführungen erhältlich
LED: 360 x SMD 0,5 W Warmweiß (WW)
Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360
Mit Zubehörfach
Mit 2 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Gewicht:24,10 kg
EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:130 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
LED:360 x SMD 0,5 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:3180K
DMX-Kanäle:3
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Light´J; Light Captain; Master/Slave Funktion
Abstrahlwinkel:120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):120°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Warmweiß (WW) 3m: 403 lx, 6m: 118 lx
Lichtstrom:9367 lm
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:LCD Display
Maße:Breite: 57 cm
Tiefe: 12 cm
Höhe: 31 cm
Gewicht:6,10 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):F
ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360
Maximale Last:50 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:61 cm x 10,5 cm x 26 cm
Gerätefach:57 cm x 8 cm x 26 cm
Innenmaße:61 cm x 26 cm
Maße:Breite: 65 cm
Tiefe: 37 cm
Höhe: 48 cm
Gewicht:11,90 kg

Weitere Suchbegriffe: PLL-360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.264,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,32*
€ 1.504,541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,19*
€ 1.493,676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,25*
€ 1.410,448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,04*
€ 1.379,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,90*
€ 1.361,241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.