Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Set MOM-10BT4 Modular-Drahtlos-PA-System + 2x Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000385
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OMNITRONIC
Set
MOM-10BT4
Modular-Drahtlos-PA-System
OMNITRONIC Set MOM-10BT4 Modular-Drahtlos-PA-System + 2x Akku

OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System
Drahtloses PA-System mit modularem Aufbau für optionale Funk- und Playermodule
Für den mobilen Einsatz bei Events, Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen etc.
Drahtloser Audio-Link-Betrieb mehrerer MOM-10BT4-Systeme für größere Veranstaltungen
Flexible Einsatzmöglichkeiten: Mono-Betrieb mit mehreren Systemen oder Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem mit 25-cm-Basslautsprecher (10")
Netzbetrieb oder Akkubetrieb für 6-8 Stunden Einsatzdauer
3 Erweiterungsschächte für den Einbau von Funkempfängern
1 Erweiterungsschacht für den Einbau eines Audio-Link-Moduls
1 Erweiterungsschacht für den Einbau eines CD-/MP3-Players mit SD-Slot und USB-Port
Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
Mikrofon-Eingänge mit regelbarem Halleffekt
Line-Eingang (XLR und Cinch), umschaltbar stereo/mono
Mikrofon-Eingänge, Line-Eingang und Bluetooth-Schnittstelle mit getrennten Lautstärkereglern
Mixersektion mit gemeinsamem Masterregler und 2-fach-Klangregelung
Stereo-/Mono-Umschalter für die Ausgabe des Mastersignals im Audio-Link-Betrieb
Zusätzlicher XLR-Ausgang zum Verlinken mehrerer Systeme per Kabel
Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion - ideal für Moderationen
Integrierte Schnellladeeinheit (5 V/2 A) für bequemes Laden von mobilen USB-Geräten
5-stufige Akkuanzeige zeigt den Betriebs- und Ladestatus an
Integrierte Ladeautomatik
Für Akkubetrieb werden 2 Bleigel-Akkus benötigt (Artikel 13106993)
Ergonomisches Design
Leichtes Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Tragegriff
Einbauflansch für Stativmontage
Ansteuerbar über Bluetooth eingebaut
Mit Trolleyfunktion

ACCESSORY Akku 12V/7000mAh
Wiederaufladbar
Hohe Energiedichte
Lange Lebensdauer
Wartungsfrei
Auslaufsichere Konstruktion
Geeignet für 13106991 OMNITRONIC WAMS-08BT Drahtlos-PA-System, 13106955 OMNITRONIC MES-12BT2 Drahtlos-PA-System, 13106970 OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System etc.
Gewicht:20,41 kg
OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Oder
12 V DC
Gesamtanschlusswert:Max. 100 W
Ausgangsleistung:Max. 160 W
80 W RMS
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:50 - 18000 Hz
Klirrfaktor:<1 % bei 1 kHz
Ansteuerung:Bluetooth eingebaut
Bluetooth:Version: 4,0
Profil: A2DP
Unterstützte Codecs:AAC, SBC
Schaltung:Class D
Status LED:Akkustandanzeige, Pairing
Anschlüsse:Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR
Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:2 x Mono über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler
1 x Mono + Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler
Frequenzband:2,4 GHz
Lautsprecher:1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm
Tweeter (1") ca. 2,5 cm
Lautsprechertyp:Kompakt-Box
Bauart:Bassreflex
Transporthilfe:Trolleyfunktion
Material:Kunststoff
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 33,5 cm
Tiefe: 37,5 cm
Höhe: 53,5 cm
Gewicht:15,75 kg
Akku
Akkutyp:2 x Blei 12 V, 7000 mAh, 84 Wh
Akku:Betriebsdauer bis zu 8h
Ladedauer 5h
ACCESSORY Akku 12V/7000mAh
Akkutyp:1 x Blei 12 V, 7000 mAh,
Anschlüsse:6,3mm Flachstecker
Maße:Breite: 16,1 cm
Tiefe: 6,5 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht:2,33 kg

Weitere Suchbegriffe: +
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 847,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,46*
€ 1.008,477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,43*
€ 998,922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,18*
€ 974,824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,86*
€ 948,263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,34*
€ 895,285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.