Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL Short sw + EPS Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000323
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer
EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL Short sw + EPS Case

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sw
Standalone- oder DMX-Betrieb
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer und Strobe-Effekt
Ausgestattet mit 9 x 8-W-4in1-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
LED: 9 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 4; 6; 8 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
In verschiedene Farben erhältlich

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz
Passend u. a. für Artikel 42000800, 42000802, 42000810, 42000812, 51913612, 51913613, 51913618, 51913619, 51913620, 51913625, 51913624, 51913628, 31000700, 42000410, 42000420, 42000825, 42000826, 51913618, 51913619
Mit 4 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
1 hochwertiges Butterfly-Schloss
Gewicht:15,76 kg
EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sw
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:50 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:LED-Lampe
LED:9 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:4; 6; 8
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):8°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):25°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 20,5 cm
Tiefe: 17,5 cm
Höhe: 23 cm
Gewicht:1,76 kg
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:30 mm
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 1 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:22 cm x 22 cm x 24 cm
Innenmaße:44 cm x 44 cm x 24 cm
Maße:Breite: 48,5 cm
Tiefe: 48,5 cm
Höhe: 31 cm
Gewicht:8,70 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, 4x, LED, PAR-56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 952,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,20*
€ 1.133,118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,64*
€ 1.121,742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,18*
€ 1.097,394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,21*
€ 1.067,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,35*
€ 1.020,247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.