Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 5x LED SLS-603 + Soft-Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000221
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EUROLITE
Set
5x
LED
EUROLITE Set 5x LED SLS-603 + Soft-Bag

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor
Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
5 leistungsstarke 3-W-RGB-LEDs (3in1) und eine 3-W-UV-LED für RGB+UV-Farbmischung
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 6 x high-power 3 W 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
Im 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Effekt: UV-Effekt; Stroboskop-Effekt

EUROLITE SB-18 Soft-Bag
Passend u. a. für 4 x FUTURELIGHT PRO Pixel Slim PAR-12 TCL (51842600) oder 5 x EUROLITE LED SLS-400 RGB 10mm Floor (51915350)
Großer Innenraum 5-fach unterteilbar durch einsetzbare Trennwände
Außentasche für Zubehör wie Kabel, Haken, Leuchtmittel und Tape
Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
1 robuster Tragegriff
Gewicht:7,67 kg
EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:20 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:6 x high-power 3 W 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:4; 8
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):28°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 23 cm
Tiefe: 11 cm
Höhe: 23 cm
Gewicht:1,41 kg
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
EUROLITE SB-18 Soft-Bag
Maximale Last:25 kg
Tragegriff:1 Stück
Material:Textil
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 47 cm
Tiefe: 24 cm
Höhe: 30 cm
Gewicht:600 g

Weitere Suchbegriffe: SLS-603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 620,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,65*
€ 738,574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,29*
€ 729,815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,68*
€ 710,049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,46*
€ 691,937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,47*
€ 646,729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.