Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC VHF-101 Funkmikrofon-System 212.35MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913073022
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13073022
EAN/GTIN:
     4026397644401
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Funkmikrofon-Anlage
Handmikrofon-System
Stereo-Mikrofone
OMNITRONIC VHF-101 Funkmikrofon-System 212.35MHz


Empfangseinheit und Handmikrofon in PLL-Technik
Betrieb mit VHF-Festfrequenz
Lautstärkeregler
XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
LED für Betrieb und Trägersignal
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
Handmikrofon mit Stummschaltung und Farbmarkierung
Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
Richtcharakteristik: Niere
Hat eine Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
12 V DC
Gesamtanschlusswert:Max. 5 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Kapseltyp:Dynamisch
Richtcharakteristik:Niere
Frequenzbereich:80 - 12000 Hz
Anschlüsse:Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR
Frequenzband:VHF
Trägerfrequenz:212,350 MHz
RF-Ausgangsleistung:10 mW
Reichweite:30 m bei Sichtweite
Schalter:Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:Kunststoff
Gewicht:600 g
Empfänger
Gewicht:300 g
Mikrofon
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Maße:Länge: 24 cm
Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:170 g

Weitere Suchbegriffe: omnitronic funkmikrofon, stereo mikrofone, OMNITRONIC, VHF-101, Funkmikrofon-System, 212.35MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 46,98*
€ 64,31*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 60,64*
€ 80,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.