Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RELACART UB-1 UHF-Grenzflächenmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RELACART
RELACART
Artikel-Nr.:
     1039U-963913055230
Hersteller:
     RELACART
Herst.-Nr.:
     13055230
EAN/GTIN:
     4026397684056
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
RELACART UB-1 UHF-Grenzflächenmikrofon

Elektret-Grenzflächenmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz
Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
Passend zum Automatikmixer WAM-402
Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
LCD-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz und Kanal
Robustes Metallgehäuse
Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
Typ:Grenzflächenmikrofon
Spannungsversorgung:3 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Kapseltyp:Elektret
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Gain:Ausgang:
Displaytyp:Einfarbiges LCD Display
Steuerelemente:Sendeleistungsschalter (high-low)
Frequenzband:UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzwahl:90 Frequenzen schaltbar
In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Modulation:FM
Schalter:Ein/Aus-Schalter; Low-Cut-Schalter
Material:Metall
Maße:Breite: 11 cm
Tiefe: 11,9 cm
Höhe: 4,1 cm
Gewicht:490 g

Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone, RELACART, UB-1, UHF-Grenzflächenmikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 295,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,17*
€ 351,252
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,26*
€ 348,979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,41*
€ 332,498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,27*
€ 325,191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,44*
€ 295,644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.