Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE SAN215.30/8 21" Subwoofer, Neodym, Alukorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602953
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
Tieftöner
subwoofer 8 ohm
subwoofer
LAVOCE SAN215.30/8 21" Subwoofer, Neodym, Alukorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:2000 W AES
Belastbarkeit Programm:4000 W
Frequenzbereich:30 - 1000 Hz
Empfindlichkeit:97 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (21") ca. 53 cm mit Neodymmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (5,3") ca. 13,5 cm
Gewicht:17,00 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, SAN215.30/8, 21", Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,29*
€ 995,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,72*
€ 993,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,91*
€ 964,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,77*
€ 943,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,83*
€ 898,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.