Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE SAF184.02 18" Subwoofer, Ferrit, Alukorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602540
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
Tieftöner
subwoofer 8 ohm
subwoofer
LAVOCE SAF184.02 18" Subwoofer, Ferrit, Alukorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:1200 W AES
Belastbarkeit Programm:2400 W
Frequenzbereich:40 - 1000 Hz
Empfindlichkeit:97 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (18") ca. 45 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (4") ca. 10 cm
Gewicht:13,35 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, SAF184.02, 18", Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 321,31*
€ 368,03*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 371,25*
€ 417,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.