Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE SSF102.50L 10" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602524
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
Tieftöner
subwoofer 8 ohm
subwoofer
LAVOCE SSF102.50L 10" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:400 W AES
Belastbarkeit Programm:800 W
Frequenzbereich:50 - 500 Hz
Empfindlichkeit:91,5 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (10") ca. 25 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Stahl
Schwingspule Tiefton (2,5") ca. 6,35 cm
Gewicht:7,10 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, SSF102.50L, 10", Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 148,82*
€ 186,88*
7 Tage
47
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 210,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.