Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x CLA-228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963911040999
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     11040999
EAN/GTIN:
     4026397367973
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x CLA-228


Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 10 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
2 abnehmbare Deckel
Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
4 verchromte Case-Klappgriffe
6 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Maximale Last:100 kg
Abnehmbare Deckel:2 Stück
Aluminiumprofilrahmen:30 mm
Klappgriffe:4 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 6 Stück
Transporthilfe:4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 10 mm
Farbe:Schwarz, laminiert
Innenmaße:1,045 m x 85 cm x 22 cm
Gerätefach:1,045 m x 66 cm x 22 cm
Maße:Breite: 1,15 m
Tiefe: 92,5 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht:44,10 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, CLA-228
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 503,98*
€ 573,19*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 506,35*
€ 573,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,20*
€ 682,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,52*
€ 677,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,45*
€ 662,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,60*
€ 646,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,35*
€ 602,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.