Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911039034
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11039034
EAN/GTIN:
     4026397638875
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W


2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 4,5-cm-Titan-Hochtöner
Master-Regler mit 2-Band-EQ
Schaltbare Hochtonkorrektur -4 dB, -2 dB, 0 dB
Limiter-Funktion zum Überlastschutz
Limit-, Signal- und Power-LED
Gehäuse aus MDF-Holz (15 mm)
Strapazierfähiger Strukturlack
Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
Doppelflansch mit 0° und 5° Neigungswinkel ermöglicht flexible Ausrichtung
M10-Gewindeeinsätze für hängende Montage
Einsatz stehend, als Monitor, auf Bassbox, Stativ oder fliegend
1 robuster Tragegriff
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:650 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit nominal:300 W RMS LF; 50 W RMS HF
Frequenzbereich:50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:95 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:Flansch Ø 35mm Neigung variabel
Schaltung:Class D Biamp
Equalizer:Master: 1 x Regler 2-Band
Anschlüsse:Eingang: 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:1 x Mono mit Mic-Line Schalter über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:Tieftöner (15") ca. 38 cm mit Ferritmagnet
Schwingspule Tiefton (3") ca. 8 cm
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,75") ca. 4,5 cm
Lautsprechertyp:Kompakt-Box
Tragegriff:1 Stück
Material:MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Maße:Breite: 48,5 cm
Tiefe: 48 cm
Höhe: 75 cm
Gewicht:25,45 kg

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, OMNITRONIC, AZX-215A, 2-Wege, Top, aktiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 503,02*
€ 575,82*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 505,83*
€ 575,83*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 605,61*
€ 686,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,83*
€ 685,238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,52*
€ 677,729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,31*
€ 647,729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,51*
€ 634,877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,83*
€ 601,938
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.