Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC C-50 weiß 2x


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911036715
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036715
EAN/GTIN:
     4026397356250
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC C-50 weiß 2x

Passives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit HalterungDas passive 2-Wege-Lautsprecherpaar C-50 von OMNITRONIC besteht aus zwei leistungsfähigen Beschallungslautsprecher zur Festinstallation. Aufgrund ihres klaren, kräftigen Klanges eignen sie sich ideal für Restaurants, Bars, Diskotheken oder für Ihren Konferenzbereich. Die C-50 sind mit je 13 cm Tieftönern und 2,5 cm Kalottenhochtönern ausgestattet. Die Trapez-Bauweise bietet sich zur Montage in Raum-Ecken an. Wahlweise können Sie die Lautsprecher auch mithilfe des schwenkbaren Montagebügels an der Wand oder der Decke montieren.Das Lautsprecherpaar mit robustem ABS-Kunststoffgehäuse und Metallgitter ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.
Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation
2-Wege-System mit 13 cm Tieftöner (5") und 2,5 cm Kalottenhochtöner (1")
Schlag- und kratzfestes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken
Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Shops oder im Konferenzbereich
Belastbarkeit nominal:40 W RMS
Belastbarkeit Programm:80 W
Frequenzbereich:50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:89 dB (1W/1m)
Impedanz:8 Ohm
Aufnahmesystem:Mit Halterung
Montagebügel
Anschlüsse:Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:1 x Tieftöner (5") ca. 13 cm
1 x Tweeter (1") ca. 2,5 cm
Farbe:Weiß
Maße:Breite: 18 cm
Tiefe: 17,2 cm
Höhe: 23,5 cm
Gewicht:4,35 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,57*
€ 84,37*
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,76*
€ 129,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,37*
€ 153,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,37*
€ 152,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,00*
€ 135,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,79*
€ 133,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,76*
€ 119,90
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 50,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.