Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), 2x RJ45-Stecker 90° (8P8C) 5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931996065
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96065
EAN/GTIN:
     4040849960659
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
3er Pack CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), 2x RJ45-Stecker 90° (8P8C) 5 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), 2x RJ45-Stecker 90° (8P8C)

- Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-Komponenten

- Vollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten

- CAT-5e-Netzwerkkabel mit 90°-RJ45-Steckern (ohne Rastnasenschutz) ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen

- Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Ethernetkabel mit umspritzter Slimline-Knickschutztülle

- Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B

- Kabelaufbau: Twisted-Pair-Kabel

AWG: 26/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 5e
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.4 mm
Schirmungsklasse: F/UTP
Anzahl Schirmungen: 1 x
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Betriebstemperatur bis: 60 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 100 MHz
Knickschutz:
Kabeltyp:
Kabelmantel, Material:
Innenleiter, Material:
Typ 1, Schirmung:

Weitere Suchbegriffe: cat5e f/utp patchkabel 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, CAT, 5e, 2x, 90°
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,34*
€ 3,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,92*
€ 4,50*
Lager 1039
42
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,81*
€ 30,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,83667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94176
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay
96068
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
96078
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
94185
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
94169
ab € 0,51*
Zubehör
Goobay
94161
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.