Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931995567 Herst.-Nr.: 95567 EAN/GTIN: 4040849955679 |
| |
|
| | |
| 5er Pack CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 1,5 m Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) - Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten - CAT-6-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s - S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel - Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung - Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch - Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten - Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt AWG: 27/7 (stranded) Spezifikation: CAT 6 Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.9 mm Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF) Anzahl Schirmungen: 2 x Kontaktierung: EIA/TIA-568B Kennzeichnungen: WEEE, CE Betriebstemperatur bis: 60 °C Betriebstemperatur ab: -20 °C max. Bandbreite: 250 MHz Kabellänge: 1.5 m Knickschutz: beidseitig Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel, Material: PVC Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,99* | € 1,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,00* | € 1,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,17* | € 1,89* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,12* | € 11,67* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,22* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,844* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|