Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Abgewinkeltes Kaltgeräte-Anschlusskabel, 2 m, Orange, Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abgewinkeltes
Abgewinkeltes
Artikel-Nr.:
     1039U-931995288
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95288
EAN/GTIN:
     4040849952883
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf ...
2er Pack Abgewinkeltes Kaltgeräte-Anschlusskabel, 2 m, Orange, Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- geeignet für Beamer oder Overheadprojektoren, verringert die Gefahr einer "Stolperfalle"

- zum Markieren von Geräten, die nicht vom Netz getrennt werden dürfen, beispielsweise in Serverräumen

- ideal zum Ersetzen eines gebrauchten Kaltgerätekabels

-

max. Strombelastbarkeit: 10 A
Leitungstypenkurzzeichen: H05-VV-F3G
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Betriebsspannung: 250 V (AC)
Anschluss, Typ: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)
Anschluss 2, Typ: Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)
Farbe: Orange
Farbversion: Orange
Kabellänge: 2 m
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0.75 mm²

Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel 2m goobay, netzkabel typ-m bs 546 stecker auf iec-60320 c13, cee-stecker 10a, Abgewinkeltes, Kaltgeräte-Anschlusskabel, 2, m, Orange
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
921
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,92*
€ 7,42*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 8,17*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
97349
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.