Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931994913 Herst.-Nr.: 94913 EAN/GTIN: 4040849949135 |
| |
|
| | |
| 4er Pack CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, weiß, 0,25 m, Kupferleiter (CU) Kupferleiter (CU) - Konfektioniertes, geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten - Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen - Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,8 x 6,6 mm - U/FTP-Schirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) - Kurzer RJ45-Steckertyp mit Rastnasenschutz - Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung - Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch AWG: 32/7 (stranded) Spezifikation: CAT 6 Breite Kabelmantel: 6.6 mm Höhe Kabelmantel: 1.8 mm Schirmungsklasse: U/FTP Anzahl Schirmungen: 1 x Kontaktierung: EIA/TIA-568B Kennzeichnungen: WEEE, CE Betriebstemperatur bis: 60 °C Betriebstemperatur ab: -20 °C max. Bandbreite: 250 MHz Knickschutz: beidseitig Kabeltyp: Flachkabel Kabelmantel, Material: PVC Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,22* | € 1,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,32* | € 2,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,42* | € 2,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,49* | € 2,36* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,25* | € 11,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,0625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|