Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
94166
94166
Artikel-Nr.:
     1039U-931994166
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94166
EAN/GTIN:
     4040849941665
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat5e 5m
patchkabel
CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß 5 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, Goobay, CAT, 5e, 1x, 94166
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
849
1
€ 9,90*
ab € 1,61*
€ 1,76*
1
€ 4,50*
ab € 1,62*
€ 1,77*
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,46*
Lager 1039
100
6
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 2,51*
1
€ 3,50*
ab € 20,94*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,51*
€ 2,987
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,48*
€ 2,951
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,46*
€ 2,927
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,43*
€ 2,892
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,36*
€ 2,808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94176
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
96061
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
96068
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
96078
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
96084
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
94169
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.