Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, weiß, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931993486
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93486
EAN/GTIN:
     4040849934865
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
3er Pack CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, weiß, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 5 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)

- Konfektioniertes, doppelt geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-Komponenten

- Folien- und Drahtgeflecht-Gesamtschirmung (SF/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten

- Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten

- CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s

- Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-Kabel

- Längenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt

AWG: 26/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 5e
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.5 mm
Schirmungsklasse: SF/UTP
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Betriebstemperatur bis: 60 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 100 MHz
Kabellänge: 5 m
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)

Weitere Suchbegriffe: patchkabel sf/utp cat5e 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, CAT, 5e, SF/UTP, weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
482
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,36*
€ 2,15*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,37*
€ 2,17*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,62*
€ 2,56*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 3,74*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,01*
€ 10,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,33667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.