Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931972515 Herst.-Nr.: 72515 EAN/GTIN: 4040849725159 |
| |
|
| | |
| 2er Pack Kabelmarker-Clips "Ziffern 0-9", für Kabeldurchmesser bis 6 mm, farbige Kennzeichnungsringe 10 x 10 Stück zum Markieren von z. B. Netzwerkkabeln farbige Kennzeichnungsringe 10 x 10 Stück zum Markieren von z. B. Netzwerkkabeln - Farbige Aderkennzeichnung mit Ziffern von 0 bis 9 zur Markierung und Unterscheidung von z. B. Netzwerkkabeln - Kabelmarkierer unterstützen Ingenieure und Techniker bei der Identifizierung und Wartung von Kabeln - Anwendungsbereich von Kabelmarkierungen sind Kabelkanäle und -bündel - Kabelmarker können auch nach Anschluss der Kabel angebracht werden. So können nachgerüstete Patchkabel passend gekennzeichnet werden. - Durch die Halteklammern sind die Kabelbeschriftungs-Clips vor Verdrehungen geschützt und können arretiert werden (Verdrehschutz). - Mit kleinen Stiften und Buchsen lassen sich die Clips einfach miteinander verbinden - 100er-Pack Kabelmarker-Clips für Kabeldurchmesser von ca. 4,0 – 6,0 mm Durchmesser: 6 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer 0, kabelbeschriftung, goobay kabelmarkierer, Kabelmarker-Clips, Ziffern 0-9, für, Kabeldurchmesser, bis |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 3,88* | € 6,02* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,03* | € 6,04* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 4,08* | € 6,32* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,19* | € 14,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,095* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|