Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931968859 Herst.-Nr.: 68859 EAN/GTIN: 4040849688591 |
| |
|
| | |
| Werkzeugfreier RJ45-Stecker CAT 5e UTP ungeschirmt LAN-Stecker eignet sich für Rundkabel mit flexiblem oder starrem Innenleiter (AWG 24 - AWG 26).Kabel-Reduzierstück ermöglicht den Anschluss von 3 verschiedene Kabelgrößen (Ø 5,2 mm/6,4 mm/7,5 mm) an den Netzwerkstecker.Knickschutz am RJ45-Stecker schützt das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.CAT-5e-Stecker mit 3?-vergoldeten Kontakten für die optimale Übertragung von elektrischen oder optischen SignalenWerkzeugfreie Montage durch einfaches Zusammendrücken des SteckergehäusesEthernet-Stecker mit farblich markierten Kabelkontakten nach EIA/TIA 568Ungeschirmter RJ45-Anschluss ist für Gigabit-Ethernet-Anwendungen geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, cat5e patchkabel, patchkabel, westernstecker rj45, Goobay, Werkzeugfreier, RJ45-Stecker, CAT, 5e, 68859 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,66* | € 1,93* | | | | Lager 1039 | | | | 8 | | € 6,99* | ab € 1,74* | € 2,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,67* | € 3,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 15,36* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 16,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|