Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel, U/UTP, Grau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931968414
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68414
EAN/GTIN:
     4040849684142
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel, U/UTP, Grau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 30 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)

- Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten

- Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten

- Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch

- CAT-6-Netzwerkkabel ist für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s geeignet

- Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt

- Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B

AWG: 24/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 6
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.8 mm
Schirmungsklasse: U/UTP
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Betriebstemperatur bis: 60 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 250 MHz
Kabellänge: 30 m
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Anschluss, Schirmung: nein

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 30m grau kat6, patch kabel, patch-kabel cat6, CAT, 6, U/UTP, Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1125
€ 9,90*
ab € 7,90*
€ 11,29*
€ 4,50*
ab € 10,44*
€ 14,79*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,84*
€ 19,54*
€ 3,50*
ab € 20,29*
€ 27,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.