Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Koaxial Digital Audio Verbindungskabel, Cinch S/PDIF, zweifach geschirmt, Cinch-Stecker > Cinch-Stecker 15 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Koaxial
Koaxial
Artikel-Nr.:
     1039U-931950338
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50338
EAN/GTIN:
     4040849503382
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
2er Pack Koaxial Digital Audio Verbindungskabel, Cinch S/PDIF, zweifach geschirmt, Cinch-Stecker > Cinch-Stecker 15 m

Cinch-Stecker > Cinch-Stecker

- Cinchkabel zur Übertragung von digitalen Audiosignalen

- Genormte, passgenaue Cinchstecker mit vergoldeten Kontakten für minimale Übertragungswiderstände

- Goobay-Audiokabel zur Verbindung von Geräten mit S/PDIF-Cinch-Schnittstelle (S/PDIF-Eingang und S/PDIF-Ausgang)

- 2?fach Schirmung sorgt für klare Signalqualität

- Koxiales RG 59 Kabel ist universell einsetzbar z. B. für Heimkino-Anlagen, Lautsprecher, Verstärker, Hi-Fi-Systeme und DJ-Mischpulte

-

-

Anzahl Schirmungen: 2 x
Kabellänge: 15 m
Kabeltyp: Rundkabel
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Typ: Cinch-Stecker
Anschluss 2, Typ: Cinch-Stecker

Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, chinch-kabel 15m, chinch kabel, Koaxial, Digital, Audio, Verbindungskabel, Cinch
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
64
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,33*
€ 6,58*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,34*
€ 6,59*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,92*
€ 7,42*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 12,25*
Lager 1039
64
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,81*
€ 22,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.