Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPPLITE USB-C to DisplayPort Bi-Directional Active Adapter Cable M/M 4K 60 Hz HDR Locking DP Connector 3 ft. 0,9m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     1039U-919946253386
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U444-003-DP-BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
EATON TRIPPLITE USB-C to DisplayPort Bi-Directional Active Adapter Cable M/M 4K 60 Hz HDR Locking DP Connector 3 ft. 0,9m

Tripp Lite USB C to DisplayPort Adapter Cable Bi-Directional 4K HDR M/M 3ft - DisplayPort-Kabel - 24 pin USB-C (M) umkehrbar zu DisplayPort (M) Verriegelung - USB 3.1 Gen 1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.2 - 90 cm - 4K Unterstützung, USB-Strom - Schwarz

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,57*
€ 38,72*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,06*
€ 40,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 41,33*
Lager 1039
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 59,38*
€ 77,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,96*
€ 92,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,04*
€ 91,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,34*
€ 86,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,93*
€ 79,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 59,38*
€ 70,66
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,98*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,63*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,54*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,37*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,77*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,15*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 27,03*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,37*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,21*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,76*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
ab € 31,45*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
ab € 45,11*
Zubehör
Tripp Lite
P582-015-HD-V2A
ab € 52,61*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003
ab € 9,14*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003-BK
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.