Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan London Bluetooth Speaker (Clearance Pricing), Decent Sound Output (3W) (165334)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MANHATTAN
MANHATTAN
Artikel-Nr.:
     2753M-6632054
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     165334
EAN/GTIN:
     0766623165334
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Radio
USB Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan London Bluetooth Speaker (Clearance Pricing), Decent Sound Output (3W), 3 hour Playback time, FM Radio, Range 10m, microSD card reader (32GB), Aux 3.5mm connector, USB-A charging cable included, 1200mAH battery, Bluetooth v5, Three Years Warranty, Boxed - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - 3 Watt
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  165334
EAN/UPC  0766623165334

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan London Bluetooth Speaker (promo), 3 hour Playback time, FM Radio, Range 10m, microSD card reader (32GB), Aux 3.5mm connector, Output 3W, USB-A charging cable included (5V charging), 1200mAH battery, Bluetooth v5, Boxed - Lautsprecher - tragbar - kabellos
Produktbeschreibung  Manhattan London Bluetooth Speaker (Clearance Pricing), Decent Sound Output (3W), 3 hour Playback time, FM Radio, Range 10m, microSD card reader (32GB), Aux 3.5mm connector, USB-A charging cable included, 1200mAH battery, Bluetooth v5, Three Years Warranty, Boxed - Lautsprecher - tragbar - kabellos
Produkttyp  Lautsprecher - tragbar
Quelle der Medieninhalte  USB-Host, Flash-Speicherkarte
Besonderheiten  MW-Radio, Blitzlicht
Gehäusedesign  Passivradiator
Lautsprechertyp  Aktiv
Dauerstrom  3 Watt
Frequenzgang  150 - 18000 Hz
Verstärker  Integriert
Unterstützte Speicherkarten  microSD
Schnittstellen  Bluetooth
Audio-Formate  MP3
Energieoptionen  USB-Ladefunktion
Batterie  Lautsprecherbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 10.5 cm x 11 cm
Gewicht  447 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - tragbar
Besonderheiten  MW-Radio, Blitzlicht
Quelle der Medieninhalte  USB-Host, Flash-Speicherkarte
Freisprechfunktion  Ja
Mikrofon  Ja
Gehäusedesign  Passivradiator
Designmerkmale  Eingebauter Tragegriff
  
Lautsprechersystem  
Lautsprechertyp  Aktiv
Dauerstrom  3 Watt
Frequenzgang  150 - 18000 Hz
Verstärker  Integriert
Schnittstellen  Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Audio-Formate  MP3
Steuerung  Ein / Aus, Lautstärke, Wiedergabesteuerungen
  
Speicherkarte  
Unterstützte Speicherkarten  microSD
Max. unterstützte Größe  32 GB
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Lautsprecher: Breitbandtreiber - 40 mm - Neodym
Lautsprecher: Passive Radiator
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
USB (4 PIN USB Type A)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Ladekabel
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Batterie
Optionen  USB-Ladefunktion
  
Batterie  
Typ  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität (Ah)  1200 mAh
Betriebszeit (bis zu)  3 Stunde(n)
Ladezeit  2 Stunde(n)
  
Maße und Gewicht  
Breite  23 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  11 cm
Gewicht  447 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - tragbar
Besonderheiten:
MW-Radio, Blitzlicht
Quelle der Medieninhalte:
USB-Host, Flash-Speicherkarte
Freisprechfunktion:
Ja
Mikrofon:
Ja
Gehäusedesign:
Passivradiator
Designmerkmale:
Eingebauter Tragegriff
Lautsprechertyp:
Aktiv
Dauerstrom:
3 Watt
Frequenzgang:
150 - 18000 Hz
Verstärker:
Integriert
Schnittstellen:
Bluetooth 5.0
Audio-Formate:
MP3
Steuerung:
Ein / Aus, Lautstärke, Wiedergabesteuerungen
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Max. unterstützte Größe:
32 GB
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Ladekabel
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Stromquelle:
Batterie
Optionen:
USB-Ladefunktion
Typ:
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität (Ah):
1200 mAh
Betriebszeit (bis zu):
3 Stunde(n)
Ladezeit:
2 Stunde(n)
Breite:
23 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, bluetooth lautsprecher, 165334, manhattan, bluetooth, sound, tragegriff, london, taschenlampe, bluetoothlautsprecher, usbaport, science, bluetooth®lautsprecher, bedienelemente, fmradio, microsdkartenslot, londondesign, speaker, clearance, pricing, decent, output, hour, playback, time, radio, range, microsd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.