Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack EFB Patchkabel Cat6a S/FTP LSZH mit Cat7 Rohkabel 2m WEISS 10 Gigabit Ethernet 600MHz 4x2xAWG26/7 Flammwidrig Raucharm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EFB
EFB
Artikel-Nr.:
     1039U-91993439312
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     3439312
EAN/GTIN:
     4049759127008
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
2er Pack EFB Patchkabel Cat6a S/FTP LSZH mit Cat7 Rohkabel 2m WEISS 10 Gigabit Ethernet 600MHz 4x2xAWG26/7 Flammwidrig Raucharm

EFB-Elektronik - Patch-Kabel - RJ-45 (M) eingerastet bis RJ-45 (M) eingerastet - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - geschirmt, halogenfrei, geformt - weiß

Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp weiß 2,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, EFB, Cat6a, S/FTP, MK7001.2W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,50*
€ 54,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,89*
€ 53,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.