Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker Stromkabel Stecker 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARTECH.COM
STARTECH.COM
Artikel-Nr.:
     1039U-91992772776
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     2772776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
STARTECH.COM USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker Stromkabel Stecker 1m

StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker Stromkabel Stecker 1m - Stromkabel - USB (nur Strom) (M) bis Gleichstromstecker 5,5 x 2,5 mm (M) - 1 m - geformt - Schwarz - für P/N: HDBOOST

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, STARTECH.COM, USB, 2.0, auf, USB2TYPEN1M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.