Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St - USB Druckerkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STARTECH.COM
STARTECH.COM
Artikel-Nr.:
     1039U-91992772734
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAB1ML
EAN/GTIN:
     0065030852043
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
STARTECH.COM 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St - USB Druckerkabel

StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St - USB Druckerkabel - USB-Kabel - USB Typ B (M) bis USB (M) - USB 2.0 - 1 m - links-gewinkelter Stecker - Schwarz

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, STARTECH.COM, 1m, USB, 2.0, USBAB1ML
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,12*
1
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 6,14*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,48*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 15,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,232
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,04*
€ 13,138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.