Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91992732674 Herst.-Nr.: 152051 EAN/GTIN: 0766623152051 |
| |
|
| | |
| MANHATTAN USB 3.1 Typ C auf DVI Konverter Typ C-Stecker auf DVI-Buchse schwarz Manhattan USB-C to DVI Converter Cable, 4K, 8cm, Male to Female, 4K 3840x2160p 30Hz, Compatible with DVD-D, Black, Three Year Warranty, Blister - Externer Videoadapter - USB-C - DVI |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Adapter, USB DVI Adapter, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi, MANHATTAN, USB, 44199, Typ, 152051 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,38* | € 23,09* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,11* | € 26,70* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,63* | € 44,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|