Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTRON LX-Montagearm fuer 2 Monitore nebeneinander weiss 68cm 27Zoll bis 33cm anheben max 18kg.belastbar VESA 75x75 100x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERGOTRON
ERGOTRON
Artikel-Nr.:
     1039U-91992592761
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     2592761
EAN/GTIN:
     698833058406
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
ERGOTRON LX-Montagearm fuer 2 Monitore nebeneinander weiss 68cm 27Zoll bis 33cm anheben max 18kg.belastbar VESA 75x75 100x100mm

Ergotron LX Dual Side-by-Side Arm - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Stange, 2 Gelenkarme, 2 Erweiterungsklammern, T-Halterung) für 2 LCD-Displays - Aluminium, haltbarer Stahl - weiß - Bildschirmgröße: bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll) - Schreibtisch

Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer weiß, bildschirmständer, ergotron bildschirmständer, ERGOTRON, LX-Montagearm, fuer, 2, 45-491-216
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 253,30*
€ 286,53*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 259,40*
€ 292,24*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,32*
€ 311,89*
Frei Haus
ab € 278,13*
€ 313,48*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 469,06*
€ 515,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,66*
€ 613,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,61*
€ 605,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,31*
€ 578,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,39*
€ 569,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.