Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91992094130 Herst.-Nr.: 14201-40 EAN/GTIN: 5706991017274 |
| |
|
| | |
| GN EHS-Adapter zu PRO94xx und PRO920 3,5mm Klinke - RJ45 Jabra EHS Adapter - Headsetadapter - 88 cm - für PRO 920, 925, 930, 935, 9450, 9460, 9465, 9470; Panasonic KX-DT543, DT546, NT553, NT556 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, headset anschlusskabel, GN, zu, PRO94xx, 14201-40 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,66* | € 35,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,51* | € 36,81* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 27,62* | € 36,93* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 29,62* | € 39,05* | | | | Lager 1039 | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,326* | € 56,416* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|