Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO-Splitklimagerät, Klimaanlage 24000 BTU, 7,9 KW, bis ca. 95m² Räume, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO-Splitklimagerät
TRIO-Splitklimagerät
Artikel-Nr.:
     1039U-9109106784
Hersteller:
     TCL
Herst.-Nr.:
     106784
EAN/GTIN:
     4260414714320
Suchbegriffe:
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
wandgerät klimasplitgerät
TRIO-Splitklimagerät, Klimaanlage 24000 BTU, 7,9 KW, bis ca. 95m² Räume, weiß

Ob Kühlen, Heizen, Entfeuchten oder Ventilieren
Klimageräte sind heute kaum noch wegzudenken. Sie zahlen sich als lohnende Investition für unser Wohlbefinden immer mehr aus! Wichtig hierbei ist die Kombination zwischen optimal temperierter und entfeuchteter Wohnraumluft. Dank einem integrierten Wärmepumpen-Prinzip bleibt das Raumklima auch an kühleren Sommertagen oder in der Übergangszeit komfortabel und Sie sparen daneben noch etwas Geld. Das Split-Klimagerät von TCL besitzt die Easy Quick Connection. Das bedeutet mit Hilfe der enthaltenen, vorgefüllten Kälteleitungen lässt sich das Gerät schnell und einfach installieren!

Ausstattung:
- 4 in 1: Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
- Split Klimagerät inkl. Wärmepumpe und Fernbedienung
- Geeignet für Räume von 26m² bis ca .95m²
- Kühlen und Heizen bis - 15 ° C
- Einfache Montage durch 5 Meter vorgefüllter Kältemittelleitung
- System Selbstdiagnose
- Auto Restart
- Timer Funktion
- Sleep Funktion
- Eco Funktion
- Hidden LED Display
- Aktikvkohlefilter System
- Kältemittel R32
- Energieklasse A++ Kühlen
- Energieklasse A+ Heizen
- Heizen durch Wärmepumpe
- Inklusive Wandkonsole
- R32 Kältemittel (gesetzliche Vorschrift 2020)
Abmessungen (Außengerät): 950 x 660 x 310 mm
Abmessungen (Innengerät): 777 x 250 x 205 mm

Hinweis:
Klima-Splitanlagen dürfen gemäß der F-Gas EU Verordnung 517/2014 nur von zertifizierten Fachbetrieben Installiert und in Betrieb genommen werden!

Weitere Suchbegriffe: split-klimagerät, tcl split-klimagerät, TRIO-Splitklimagerät, Klimaanlage, 24000, BTU, 7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.604,60*
€ 1.822,30*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 1.948,89*
€ 2.185,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,64*
€ 2.600,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.150,46*
€ 2.559,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,07*
€ 2.431,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,22*
€ 2.365,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,89*
€ 2.319,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.