Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Klimaanlage 3 in1, TCL TAC-09-CPA/K weiß, 9000 BTU, 2,6 kW, Kältemittel R290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Artikel-Nr.:
     1039U-9109106774
Hersteller:
     TLC
Herst.-Nr.:
     106774
EAN/GTIN:
     4260414714207
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät

Für Raumgrößen bis zu 32 m²
Exklusives Kondenswasser-Recyclingsystem
Sleep Mode / Schlafmodus
Timer an/aus Funktion
Fernbedienung

Kraftpaket mit 9000 BTU Kühlleistung - 3 in 1 Gerät - Ideal zum Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren. Geeignet sind Raumgrößen mit bis zu maximal 32m². Durch die hohe Leistung regeln TCL Klimageräte auf eine angenehme Wunschtemperatur zwischen 18 und 32 °C herunter. Der Sleep-Modus und Timer schaffen zusätzlichen Komfort bei der Bedienung. Alle Funktionen lassen sich bequem per im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung einstellen.

Kälteleistung 9.000 Btu /h
Geeignet für Räume bis ca.26 m²
3 Geschwindigkeiten
Kein Wassertank
24h Timer

Weitere Suchbegriffe: monoblock klimagerät 2,6 kw, fahrbare klimageräte, Mobile, Klimaanlage, 3, in1, TCL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,13*
€ 500,40*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 420,01*
€ 501,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,01*
€ 596,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,47*
€ 549,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,01*
€ 499,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
106579
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.