Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox 130mm Basslautsprecher 4 Ohm, Lautsprecher, Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox
Dynavox
Artikel-Nr.:
     1039U-9029204205
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     204205
EAN/GTIN:
     4250019104565
Suchbegriffe:
Bass-Lautsprecher
Basslautsprecher
dynavox basslautsprecher
bass lautsprecher
Dynavox 130 mm Basslautsprecher . Universell einsetzbares Chassis mit folgenden Features: Gummisicke,Polypropylen-Membrane, 280g Magnet (80 x 40 x 15 mm), technische Daten: Impedanz 4 Ohm, Resonanzfrequenz 78 Hz, Frequenzbereich 25 Hz - 220 Hz, S.P.L. 84 dB, Leistung 50 Watt max., Lochkreisausschnitt 114 mm, Einbautiefe ca. 57 mm, Mass für Befestigungslöcher 145 mm. Gewicht 0,66 kg.
Weitere Suchbegriffe: Dynavox, 130mm, 4, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.