| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910976033 Herst.-Nr.: 594763 EAN/GTIN: 4015000962742 |
| |
|
| | |
| Geschirr-Reiniger Pulver Somat Classic, Produktverwendung (2) GeschirrspülmaschinenreinigerBehälterform Entfernt selbst hartnäckige Flecken und Beläge bei jedem Spülgang - für gründliche Sauberkeit und strahlenden Glanz. Für ein einwandfreies Spülergebnis benötigt Ihre Spülmaschine neben Somat Pulver nur noch Somat Spezial-Salz und Somat Klarspüler. Dosierung: Bei normaler Verschmutzung 20 ml, bei starker Verschmutzung 30 ml. Produktverwendung (2) Geschirrspülmaschinenreiniger, Inhalt 3000g, Packungsart und Inhalt, Set/Etui Beutel mit 3 kg, ca. 150 Portionen Eigenschaft: Behälterform Kunststoffbeutel Farbe:
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, somat spülmaschinenpulver 3kg, somat spülmaschinengeschirrreiniger, spülmaschinenreiniger, Geschirr-Reiniger, Pulver, Somat, Classic, 594763 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 12,29* | € 17,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,04* | € 18,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,80* | € 24,86* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,92* | € 34,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Kilogramm (ab € 8,30667* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|