| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900654 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 04605 EAN/GTIN: 4041282007703 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen, Format Umschlag C5, Breite 162mm, Höhe 229mm, Umschlag-Verschluss SK: selbstklebend, Klebegarantie 6 Monate. HK: Haftklebung, 3 Jahre Garantie. mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 500 Stück, Ausführung des Papiers Natron Kraftpapier RC ECF Eigenschaft: C5, 162mm breit, 229mm hoch, HK, 90g/m² Farbe: natron braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Format, Umschlag, C5, 4605 |
| | |
| |