| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900593 Herst.-Nr.: 247230 EAN/GTIN: 4018529025684 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag mit Zahlenmeer und Sicherheitsstanzung, Format Umschlag lang, mit Exzellente Kuvertierhüllen-Serie mit außergewöhnlichen guten Laufeigenschaften auf allen Kuvertiermaschinen. Maximale Laufleistungen, optimal im Offset- oder Flexoverfahren bedruckbar. Mit Zahlenmeer-Innendruck und Sicherheitsstanzung für vertrauliche Unterlagen, z.B. Lohn- und Gehaltsabrechnung. * Innenliegende Seitenklappe (ISK): Geeignet für Kuvertiermaschinen. Selbstklebung (SK). mit Innendruck ja, Breite 220mm, Höhe 110mm, mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 1000 Stück, mit Seidenfutter nein Eigenschaft: lang, SK, 75g/m² Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschläge din lang mf 75g weiss, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, mit, Zahlenmeer, und, 247230 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 29,27* | € 40,80* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,51* | € 44,73* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 42,70* | € 56,72* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 51,57* | € 76,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0427* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|