| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900122 Herst.-Nr.: 2FVAF000102 EAN/GTIN: 4009445023014 |
| |
|
| | |
| aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 140mm, Höhe 225mm, Umschlag-Verschluss Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Mit Trifixverschluss: klebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung. Umschlag-Verschluss Trifixverschluss, Innenbreite (mm) [2] 120mm, Innenhöhe (mm) [2] 215mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 200 Stück Eigenschaft: 140mm breit, 225mm hoch, 8g Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, aroFOL®, Classic, Breite, 2FVAF000102 |
| | |
| |