| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900103 Herst.-Nr.: 2FVAF000003 EAN/GTIN: 4009445022024 |
| |
|
| | |
| aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 170mm, Höhe 225mm, Umschlag-Verschluss Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Mit Trifixverschluss: klebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung. Umschlag-Verschluss Trifixverschluss, Innenbreite (mm) [2] 150mm, Innenhöhe (mm) [2] 215mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück Eigenschaft: 170mm breit, 225mm hoch, 10g Farbe: gelb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche gelb, luftpolster versandtasche, aroFOL®, Classic, Breite, 2FVAF000003 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 9,45* | € 17,60* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,86* | € 23,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1686* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|