| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900094 Herst.-Nr.: 2FVAF300414 EAN/GTIN: 4009445004143 |
| |
|
| | |
| aroFOL® Luftpolstertasche Kollektion, Umschlag-Verschluss Trifix-Verschluss, Transport- und Geschenkverpackung - attraktiv und schützend verpackt. Umweltfreundlich - Bedruckung mit Farben auf Wasserbasis (Aquaprint). Praktisch - einfaches Verschließen dank Trifixverschluss: Selbstklebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung. Schützend - Luftpolsterfolie als Inneneinlage. Innenbreite (mm) [2] 180mm, Innenhöhe (mm) [2] 265mm, Gewicht 17g, Packungsinhalt (Menge und Art) 10 Eigenschaft: Trifix-Verschluss Farbe: weiß, rote Schleife |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, aroFOL®, Kollektion, Umschlag-Verschluss, 2FVAF300414 |
| | |
| |