| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900050 Herst.-Nr.: 2FVAF000203 EAN/GTIN: 4009445017686 |
| |
|
| | |
| aroFOL® Luftpolstertasche Plus, Breite 170mm, Höhe 230mm, Umschlag-Verschluss Außenlage Papier mit extra starkem Kraftliner geflammt. Innenlage mit Luftpolsterfolie. Bedruckung mit Farben auf Wasserbasis (Aquaprint). Abgeschrägte Ecken an der Klappe und Fixverschluss. Innenbreite (mm) [2] 150mm, Innenhöhe (mm) [2] 220mm, Gewicht 15g, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Eigenschaft: 170mm breit, 230mm hoch, Fixverschluss Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, aroFOL®, Plus, Breite, 2FVAF000203 |
| | |
| |