| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910080117 Herst.-Nr.: 340-0001 EAN/GTIN: 4006928697724 |
| |
|
| | |
| Bildrückwand 340 mit Naturmotiven, für (Marke/Art.-Nr.) Tagesabreißkalender 301 Vierfarbdruck auf Pappe kaschiert, oben mittig gelocht. Geeignet für Abreißkalender 301, 302. Gebirgs- und Landschaftsmotive sortiert. für (Marke/Art.-Nr.) Tagesabreißkalender 301, 302, Ausführung der Lochung oben mittig gelocht, Höhe 300mm, Druckfarbe 4-farbig Eigenschaft: Kalendarium 1 Tag/1 Blatt, 145mm breit Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abreißkalender-Rückwand, Abrisskalender-Rückwand, Tagesabreissblock, Tagesabreißkalender, Tagesblock, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, taschenkalender 1tag/1seite zettler, abreiß kalender, abreiß kalender zettler, Bildrückwand, 340, mit, Naturmotiven, 340-0001 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,22* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,24* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|