| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980987240 Herst.-Nr.: 87240 EAN/GTIN: 5016163522247 |
| |
|
| | |
| MAXVIEW Precision 55 Sat-ID Twin (S) Qualitativ hochwertige Sat-Antenne mit Sat-Stativ zum schnellen Aufbau und einfacher Einstellung. Aufgebaut und eingestellt in nur 5 Schritten. Für alle Satelliten geeignet. Kann mit jedem Receiver betrieben werden.Lieferumfang:? 55, 65 oder 75 cm Sat-Spiegel? Sat-Stativ? Integrierter Sat-Finder, Kompass? Satelliten-System in zwei Transporttaschen? 10 m flexibles Koax-Kabel? Universal-LNB mit geringem Rauschmaß? Befestigungsheringe? Zonenkarte für die Elevationseinstellung? Kurze AufbauanleitungDie Maxview Precision-ID mit Sat-ID macht das Finden des gewünschten Satelliten noch einfacher. Der am Receiver eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine LED-Anzeige neben dem Sat-Finder quittiert. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul aus dem Hause Maxview ist eine echte Erleichterung bei der Satellitensuche und macht das Einstellen der Precision-Satellitenantenne kinderleicht.MAXVIEW Precision 55:? Sat-Antenne 55 cm? H: 156 cm? B: 100 cm? Gewicht 6,1 kg? Mit Sat-ID und Twin-LNB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, sat-anlage, MAXVIEW, Precision, 55, Sat-ID, 87240 |
| | |
| |