Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikoel HLP 46 AF, 1000 Liter Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799566
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9566
EAN/GTIN:
     4015838095667
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1000l
hydrauliköl
Hydraulikoel HLP 46 AF, 1000 Liter Container

Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet wird. Mit Wirkstoffen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Erfüllt aufgrund seiner Additivierung alle Anforderungen und wird vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt, in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten, sich durch Wasser Korrosion bilden kann und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Betriebsbedingungen Öle mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen. Enhält keine aschebildenden Zusätze, wodurch bei Überhitzung die Bildung klebriger Ablagerungen vermieden wird.

Beschreibung

Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet

wird. Mit Wirkstoffen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit,

des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften.

Erfüllt aufgrund seiner Additivierung alle Anforderungen

und wird vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt,

in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten,

sich durch Wasser Korrosion bilden kann und deren

Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Betriebsbedingungen

Öle mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen.

Enhält keine aschebildenden Zusätze, wodurch bei

Überhitzung die Bildung klebriger Ablagerungen vermieden

wird.

Spezifikationen und Freigaben:

Arburg-Spritzgießmaschinen ? Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2

HLP 46 ? Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46 ? Müller-Weingarten

? Engel Austria Spritzgussmaschinen

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse VG 46

DIN 51519

Dichte bei 15°C 0,865 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 46 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 6,75 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 100

DIN ISO 2909

Pourpoint -30 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 220 °C

DIN ISO 2592

Demulgiervermögen bei 54°C 10 min

DIN ISO 6614

Luftabscheidevermögen 5 min

DIN ISO 9120

Schaumverhalten bei 24°C 60/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 93,5°C 40/0 ml

ISO 6247

Schaumverhalten bei 24°C

nach 93,5°C

60/0 ml

ISO 6247

Korrosion Wirkung auf Stahl 0-B

DIN ISO 7120

Korrosion Wirkung auf Kupfer

1-125 A3

DIN EN ISO 2160

Kenndaten

Neutralisationszahl 0,2 mg KOH/g

DIN 51558 T1

Neutralisationszahl nach

1000 h

< 2 mg KOH/g

DIN 51587

Oxidasche 0,01 g/100g

DIN EN ISO 6245

Sulfatasche 0,02 g/100g

DIN 51575

Brugger Test > 30 N/mm²

DIN 51347

FZG-Zahnradkurztest Normaltest

A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >12,

Spez.Gew.Änderung <0,27

mg/KWh

DIN 51354

Timken-Test, Abrieb bei einer

Belastung von 30 LBS

0,004 g

SEB 181 302

Farbzahl (ASTM) L 2,0

DIN ISO 2049

Freigaben

Arburg-Spritzgießmaschinen ; Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46 ; Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46 ; Müller-Weingarten ; Engel Austria Spritzgussmaschinen

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl meguin, Meguin Megol, Hydraulikoel, HLP, 46, AF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.838,34*
1 Stück enthält 1.000 Liter (€ 2,83834* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.