Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmotorenoel Synth SAE 40, 200 Liter Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97798763
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     8763
EAN/GTIN:
     4015838087631
Suchbegriffe:
Gasmotoröl
Gasmotorenoel Synth SAE 40, 200 Liter Fass

Vollsynthetisches Gasmotorenöl auf Basis von Polyalphaolefinen und aschearmen Wirkstoffen. Vermeidet weitestgehend ölbedingte Ablagerungen in den Brennräumen und ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle. Einsetzbar bei hochbelasteten Gasmotoren im Erd-, Klär- und Deponiegasbetrieb mit und ohne Katalysatorenausrüstung.

Beschreibung

Vollsynthetisches Gasmotorenöl auf Basis von Polyalphaolefinen

und aschearmen Wirkstoffen. Vermeidet weitestgehend

ölbedingte Ablagerungen in den Brennräumen und ermöglicht

verlängerte Ölwechselintervalle. Einsetzbar bei

hochbelasteten Gasmotoren im Erd-, Klär- und Deponiegasbetrieb

mit und ohne Katalysatorenausrüstung. Zeichnet

sich durch sehr gutes Detergent-Dispersant-Vermögen,

sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, ausreichenden Schutz

gegen Nitrierung, hohen Verschleißschutz, mittleren Aschegehalt

und mittlere Alkalität aus. Die Spezifikationen und

Vorschriften der Aggregat- bzw. Maschinenhersteller sind

zu beachten.

Kenndaten

Viskosität bei 40°C 88 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 13,3 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -25°C <7000 mPas

DIN 51377

Viskositätsindex 152

DIN ISO 2909

Dichte bei 15°C 0,850 g/cm³

DIN 51757

Flammpunkt 254 °C

DIN ISO 2592

Pourpoint -36 °C

DIN ISO 3016

Gesamtbasenzahl 5,5 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Sulfatasche 0,5 g/100g

DIN 51575

SAE-Klasse (Motorenöle) 10W-40

SAE J300

Weitere Suchbegriffe: Meguin Megol, Gasmotorenoel, Synth, SAE, 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.380,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 6,9038* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,79*
€ 1.900,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,79*
€ 1.864,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,25*
€ 1.753,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,38*
€ 1.695,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,76*
€ 1.643,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.