Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließfett L00, 15 Kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97796503
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     6503
EAN/GTIN:
     4015838065035
Suchbegriffe:
Fließfett
meguin fliessfett
fließfett
Fließfett L00, 15 Kg Eimer

Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Speziell empfohlen für den Einsatz in Zentralschmieranlagen an Nutzfahrzeugen.

Beschreibung

Fließfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen

Additivpaketen.

Eigenschaften

Dank hochwirksamer Additivpakete sehr alterungsbeständig,

mit sehr guten Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften.

Sichert eine lange Betriebsdauer und hilft so,

Wartungskosten einzusparen.

Temperatureinsatzbereich

-40 °C bis +120 °C

Kenndaten

Verseifungsart Lithiumseife

Kurzbezeichnung K00/000K-40

DIN 51502

NLGI-Klasse 00/000

DIN 51818

Walkpenetration 400-460 1/10 mm

DIN ISO 2137

Tropfpunkt 165 °C

DIN ISO 2176

Fließdruck bei -40°C <1400 mbar

DIN 51805

Emcor-Korrosionsgrad 0/0

DIN 51802

Kupferkorrosion nach 24

Stunden bei 100°C

1 b

DIN 51811

Verhalten gegenüber Wasser 1-90

DIN 51807 Teil 1

Basisöl

Viskosität bei 40°C 45 mm²/s

ASTM D 7042-04

Flammpunkt 184 °C

DIN ISO 2592

Pourpoint -36 °C

DIN ISO 3016

Anwendung

Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter

Wälz- und Gleitlager mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen,

auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Speziell

empfohlen für den Einsatz in Zentralschmieranlagen an

Nutzfahrzeugen.

Weitere Suchbegriffe: Meguin Megol, L00, 15, Kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 111,10*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 96,87*
€ 117,64*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 144,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 8,114* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.