|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-9779100889 Herst.-Nr.: 9427.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Getriebeoel ATF Variable / 5x 1 Liter Flasche megol Getriebeoel ATF Variable ist für den Einsatz in Automatikgetrieben, Handschaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben sowohl in PKW und Nutzfahrzeugen geeignet. Meguin Getriebeoel ATF Variable Automatikgetriebeöl der neuesten Generation auf Basis HC-Synthese-Grundölen in Verbindung mit modernsten, leistungsstarken Additiven. Es entspricht den Anforderungen einer Vielzahl von globalen Automatikgetriebe- und Fahrzeughersteller. megol Getriebeoel ATF Variable ist für den Einsatz in Automatikgetrieben, Handschaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben sowohl in PKW und Nutzfahrzeugen geeignet. Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind: BMW 7045 E BMW 8072 B BMW LA 2634 BMW LT 71141 Chrysler ATF +3 Chrysler ATF +4 Hyundai SP-III Hyundai SP-II JWS 3309 (Aisin Warner) Kia SP-II MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ Z2 MAN 339 Typ Z1 Daimler NAG-1 MB 236.2 MB 236.5 MB 236.6 MB 236.7 MB 236.9 MB 236.10 MB 236.11 Mitsubishi SPII Subaru ATF Volvo 97341 Volvo 97340 Voith H55.6335.XX (G 607) VW G 052 990 VW G 055 025 ZF TEML 02F ZF TE-ML 03D ZF TE-ML 04D ZF TE-ML 05L ZF TE-ML 09 ZF TE-ML 11A ZF TE-ML 11B ZF TE-ML 14A ZF TE-ML 14B ZF TE-ML 17C Toyota Type T-IV Toyota Type T-III Dexron III H Mitsubishi SP-III Mazda ATF M-V Mazda ATF M-III AE (LT 71141) Nissan ATMatic D Fluid Nissan AT-Matic J Fluid Nissan AT-Matic K Fluid Kia SP-III Ford Mercon V Allison C4 Allison TES 295 JASO 1-A Caterpillar TO-2 Honda ATF Z1 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Meguin, Megol, Getriebeoel, ATF, Variable, / |
|  |  |
| |